Discos de amolado dentados, circonio con placa de plástico

Ref.: 0579431516
Ver todas las versiones

DISCO LAMINADO DE ZIRCONIO G60 D115MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Desbarbado, pulido, alisado de aceros inoxidable, aluminio, plásticos duros

- Desbastado de cordones de soldadura, eliminación de pinturas, barniz y masilla

- Vida larga gracias a la alta calidad del abrasivo de Circonio de alto rendimiento

- Función de desbastado y acabado simultáneamente

- Acabado uniforme

- La autoregeneración del producto garantiza su rendimiento constante

- Superficie regular hasta que el disco se acabe enteramente

- Máximo aprovechamiento debido a su disco de nylon

Diseño

Rectos
Más Información

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)
Más Información

Color

Verde
Más Información

Orificio de perforación

22.22 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Material del disco de soporte

Plástico
Más Información

Tamaño del grano

60
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Material a procesar

Acero inoxidable
Más Información

Estándar EN

13743
Más Información

Material del reverso

Tejido de algodón
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.000 g
Más Información

Normas

EN 13743
Más Información

Catálogo General

0579431516

Ficha Técnica

32405534.pdf