Disco de laminado de desbaste, AlOx, plástico

Ref.: 0579401518
Ver todas las versiones

DISCO LAM. ALOX PLAST  115 MM P80

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Para aceros y metales no férricos

- Desbastado de cordones de soldadura, eliminación de pinturas, barniz y masilla

- Vida larga gracias a la alta calidad del abrasivo de Corindón de alto rendimiento ( óxido de aluminio)

- Función de desbastado y acabado simultáneamente

- Acabado uniforme

- La autoregeneración del producto garantiza su rendimiento constante

- Superficie regular hasta que el disco se acabe enteramente

- Máximo aprovechamiento debido a su disco de nylon

Diseño

Rectos
Más Información

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)
Más Información

Color

Azul
Más Información

Orificio de perforación

22.22 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Material del disco de soporte

Plástico
Más Información

Tamaño del grano

80
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

Estándar EN

13743
Más Información

Material del reverso

Tejido de algodón
Más Información

Peso del producto (por artículo)

96.334 g
Más Información

Normas

EN 13743
Más Información

Catálogo General

0579401518

Ficha Técnica

32405534.pdf