Diseño |
Rectos |
Máxima velocidad de rotación |
13300 U/min(rpm) |
Color |
Azul |
Orificio de perforación |
22.22 mm |
Velocidad circunferencial máxima |
80 m/s |
Material del disco de soporte |
Plástico |
Tamaño del grano |
60 |
Diámetro |
115 mm |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio |
Material a procesar |
Acero |
Estándar EN |
13743 |
Material del reverso |
Tejido de algodón |
Peso del producto (por artículo) |
100.000 g |
Normas |
EN 13743 |
Catálogo General |
0579401516 |
Ficha Técnica |
32405534.pdf |