Disco abrasivo segmentado, corindón sintético, plato de tela

Ref.: 0579317860
Ver todas las versiones

DISCO LAM.CORINDON D178MM P60

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

• Vida larga gracias a la alta calidad del abrasivo de corindón (óxido de aluminio).
• Función de desbastado y acabado simultáneamente.
• Acabado uniforme.

Diseño

Abovedado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

8600 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.2 mm
Más Información

Tamaño del grano

60
Más Información

Diámetro

178 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

235.000 g
Más Información

Catálogo General

0579317860

Ficha Técnica

32405535.pdf