Disco de láminas CERALINE Longlife & Speed

Ref.: 0578510524
Ver todas las versiones

DISCO-LAMINADO-CERALINE-D125-P40

Descripción

Disco de láminas con capacidad extrema de desbaste y
velocidad excepcional con presión de trabajo baja.
Para procesar acero, acero inoxidable y aluminio.
Rendimiento extremo sin calentar el material
Grano cerámico de alta calidad con aditivos activos
Larga vida útil con poca presión de trabajo
Grano cerámico de alto rendimiento.
Prueba de rendimiento
Cumple con los requisitos de seguridad más exigentes de Europa: Norma
EN 13743 y OSA (Organización para la seguridad de las herramientas de
Área de aplicación rectificado).
• Para lijar bordes, desbastar, alisar cordones de soldadura.
• Para acero inoxidable, aceros resistentes al óxido, al ácido y al
calor (de alta aleación), acero y aluminio
• Para amoladoras eléctricas y neumáticas.
Advertencia
• Max. velocidad radial 80 m/s
• Velocidad recomendada 7.500 rpm
• Usar únicamente con el equipo de protección adecuado, como gafas
de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.
• Libre de hierro, cloro y azufre (? 0.1%)

Diseño

Rectos
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Color

Pardo rojo
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Material del disco de soporte

Tejido de vidrio
Más Información

Tamaño del grano

40
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de cerámica
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aluminio
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado

7500 U/min(rpm)
Más Información

Estándar EN

13743
Más Información

Material del reverso

Lino
Más Información

Código del sistema armonizado

680530000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

136.550 g
Más Información

Normas

EN 13743
Más Información