Disco abrasivo laminado de larga vida útil para acero/acero inoxidable

Ref.: 0578480528
Ver todas las versiones

DISCO LAM. ZEBRA LF G80 D125

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Discos laminados de desbaste para acero y acero inoxidable. Especial diseño de las láminas con gran capacidad de eliminación de material.
Características
- Libre de hierro, cloro y azufre (? 0,1%).
- Lámina de alto rendimiento con recubrimiento de desbaste activo (recubrimiento del grano).
- Plato de fibra de vidrio resistente.
- Aptos para radial.
Ventajas
- Dura hasta cuatro veces más comparado con discos laminados de desbaste convencionales.
- Alto poder de eliminación de material.
- Más del 70% del material de desbaste se aloja en la parte exterior del plato soporte.
- Larga vida útil.
- Desbaste muy efectivo.
- No provoca azulados de las piezas.
- Vibraciones mínimas durante los procesos de trabajo.
- Previene “la enfermedad de los dedos blancos”.
Beneficios
- Alta productividad y eficiencia de trabajo
- Ahorro de tiempos y costes
- Reducción de la fatiga del operario

Diseño

Rectos
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Material del disco de soporte

Tejido de vidrio
Más Información

Tamaño del grano

80
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado

7500 U/min(rpm)
Más Información

Material del reverso

Lino
Más Información

Código del sistema armonizado

680510000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

104.000 g
Más Información

Catálogo General

0578480528

Ficha Técnica

32405543.pdf