Disco abrasivo laminado para acero inoxidable

Ref.: 0579430354
Ver todas las versiones

DISCO-LAM-PL-FIB-G40-D150

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Abrasivo (circonio-corindón).
- Larga duración.
- Alto poder de desbaste.
- Autoafilado evitando embozamiento.
- Superficie amolada, uniforme y sin ondulaciones.
- Bajo nivel de ruido.

Diseño

Con arranque
Más Información

Máxima velocidad de rotación

10200 U/min(rpm)
Más Información

Color

Verde
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Material del disco de soporte

Tejido de vidrio
Más Información

Tamaño del grano

40
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Material a procesar

Acero inoxidable
Más Información

Estándar EN

13743
Más Información

Material del reverso

Tejido de algodón
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

117.502 g
Más Información

Normas

EN 13743
Más Información

Catálogo General

0579430354

Ficha Técnica

32405537.pdf