Diseño |
Abovedado |
Máxima velocidad de rotación |
12200 U/min(rpm) |
Orificio de perforación |
22.2 mm |
Tamaño del grano |
40 |
Diámetro |
125 mm |
Código del sistema armonizado |
68053000000 |
Peso del producto (por artículo) |
105.432 g |
Catálogo General |
0579312540 |
Ficha Técnica |
32405535.pdf |