Disco abrasivo laminado, corindón sintético, plato de tela

Ref.: 0579312512
Ver todas las versiones

DISCO LAM.CORINDON D125MM P120

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

• Vida larga gracias a la alta calidad del abrasivo de corindón (óxido de aluminio).
• Función de desbastado y acabado simultáneamente.
• Acabado uniforme.
Aplicaciones
• Para acero y metales no férricos.
• Desbastado de cordones de soldadura, eliminación de pinturas, barniz y masilla.

Diseño

Abovedado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12200 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.2 mm
Más Información

Tamaño del grano

120
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Catálogo General

0579312512

Ficha Técnica

32405535.pdf