Disco diamante pulido en seco

Ref.: 0666100200
Ver todas las versiones

DISCO-GBUCLE-DIAMANTE-SECO-G200

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Realizados en resina diamantada con base de gancho y bucle

- Alta concentración de diamante de primera calidad

- Diferente granulometria para conseguir diferentes acabados

- Alto poder de pulido y extraordinaria rapidez

- Alta rendimiento de trabajo

- No se emboza: no hace falta afilar la herramienta para su perfecto funcionamiento

- No se calienta en exceso

- Ideal para el trabajo diario en seco



Campo de aplicación

- Ideal para el pulido de granito, mármol y silestone

- En piezas claras puede ser necesario tener que utilizar al final del pulido disolvente de limpieza Art Nº 1893 600 100

- Pulido en seco



Recomendaciones de uso

- Trabajar con un máximo de 4000 rpm

- No ejercer mucha presión en la pieza a trabajar sobre todo con los granos finos

Grosor

4 mm
Más Información

Tamaño del grano

200
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Catálogo General

0666100200

Ficha Técnica

32405572.pdf