Altura del segmento |
6.0 mm |
Grosor del segmento |
2.6 mm |
Número de segmentos |
16.0 Uds |
Orificio de perforación |
22.2 mm |
Diámetro |
230.0 mm |
Número de revoluciones |
6650 U/min(rpm) |
Peso del producto (por artículo) |
639.000 g |
Catálogo General |
0666850230 |
Ficha Técnica |
32405394.pdf |