Disco diamante

Ref.: 0666727125
Ver todas las versiones

DISCO DIAMANTE ZENESIS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Con tecnologia Zenesis Corte seco

- Segmentos con diamante colocados mediante tecnologia Zenesis

- Corta siempre igual desde un principio hasta el final

- No es necesario afilarlo nunca

- Practicamente no deja marca de corte (raya) en los laterales de la piedra cortada

- Apto tanto para piedras duras como para piedras blandas

- No fuerza nunca el corte

- Excelente duración de la vida útil del disco

- Excelente compatibilidad de diversos materiales

Orificio de perforación

22.2 mm
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Número de revoluciones

11000 U/min(rpm)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

210.000 g
Más Información

Catálogo General

0666727125

Ficha Técnica

32405435.pdf