Disco diamanete corte húmedo

Ref.: 0666722356
Ver todas las versiones

DISCO-DIAMANTE-ZENESIS-SILEN-D350MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Segmentos con diamante colocados mediante tecnologia Zenesis

- Corta siempre igual desde un principio hasta el final

- No es necesario afilarlo nunca

- Practicamente no deja marca de corte (raya) en los laterales de la piedra cortada

- Apto tanto para piedras duras como para piedras blandas (incluso mármol)

- Utilizable tanto en máquina automática como en máquina manual

- No fuerza nunca el corte

- Excelente duración de la vida útil del disco

- Excelente compatibilidad de diversos materiales

Orificio de perforación

60 mm
Más Información

Diámetro

350 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.950 kg
Más Información

Catálogo General

0666722356

Ficha Técnica

32405433.pdf