Disco de diamante para metal BSL

Ref.: 0668440230
Ver todas las versiones

DISCO-DIAMANTE-METAL-BR22,23-D230MM

Descripción

DISCO-DIAMANTE-METAL-BR22,23-D230MM
Disco de diamante para metal BSL
Disco de diamante muy versátil con recubrimiento especial de diamante soldado al vacío (BSL). Especialmente optimizado para aplicaciones en metal de hasta un espesor de material de 10 mm.

Vida útil excepcionalmente prolongada

Vida útil de 30 a 50 veces mayor que los discos reforzados

Sin reducción en el diámetro externo

Rendimiento y profundidad de corte constantes durante toda la vida útil

Las ranuras láser adicionales reducen el ruido y la vibración

Más respetuoso con el medio ambiente y más seguro

  • 100% reciclable
  • Extremadamente resistente a las roturas
  • Menos chispas
  • Sin polvo adicional ni contaminación de olores

Sin fecha de caducidad

No le afectan los cambios de temperatura y humedad

Sin restricciones de almacenamiento


  • Especialmente adecuado para todos los materiales de acero, hierro fundido y plásticos y muy apto para acero inoxidable.

  • Muy adecuado para metales no ferrosos, como el aluminio

  • También corta madera, piedra blanda, baldosas cerámicas y otros materiales minerales, precaución: no es adecuado para un uso continuo, de lo contrario, el rendimiento de corte y la vida útil se reducen

  • Los discos de corte de diamante se vuelven romos a velocidades de rotación excesivamente altas y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades insuficientes de superficie periférica

  • Cuando la facilidad de corte disminuye, se alcanza la vida útil. No es posible reafilar.

  • Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte oscilante)

  • Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.

  • Los discos de diamante están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos; ¡riesgo de lesiones!

  • Aunque la herramienta es totalmente segura, no olvide llevar siempre gafas de seguridad y ropa de protección durante el trabajo.

  • Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máx. de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad

  • La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina

  • No se debe utilizar para rectificado lateral

  • Utilice la pantalla protectora adecuada

  • La fijación debe ser realizada únicamente por un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)

  • Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves

Altura del segmento

3 mm
Más Información

Grosor del segmento

1.6 mm
Más Información

Conexión del segmento

BSL
Más Información

Número de segmentos

16 Uds
Más Información

Diseño

Rectos
Más Información

Máxima velocidad de rotación

6600 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Diámetro

230 mm
Más Información

Estándar EN

13236
Más Información

Peso del producto (por artículo)

452.000 g
Más Información

Velocidad de corte (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

1 puntos de 4
Más Información

Grosor de la hoja principal

1.5 nm
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Normas

EN 13236
Más Información