Disco de diamante Longlife & Speed para piedra natural

Ref.: 0666724355
Ver todas las versiones

DISCO-DIA-LS-NTRLSTN-BR25,4-D350MM

Descripción

DISCO-DIA-LS-NTRLSTN-BR25,4-D350MM
Disco de diamante Longlife & Speed para piedra natural
Disco de diamante con una vida útil sumamente larga y una gran velocidad de corte, especialmente desarrollado para su uso con piedra natural

Diseño innovador de segmento en cascada con ranuras fresadas especiales

Para una mayor velocidad, una mejor eliminación del polvo de corte y una refrigeración más eficaz

Diseño de diámetro interior de 30/25,4 mm con soporte de tipo "sándwich" y lámina de cobre integrada

  • Para una reducción de ruido de hasta 15 dB
  • La percepción subjetiva del nivel de ruido del usuario se reduce a la mitad

Rendimiento de corte constante

Debido al contenido de diamante y a la flexibilidad de unión mejorada

Vida útil sumamente larga

Gracias a la altura del segmento de 15 mm


  • Hormigón lavado y otros materiales comunes de hormigón, ladrillo clinker, pórfido, granito y otras piedras naturales y duras

  • Especialmente diseñado para jardinería y paisajismo. Corte extremadamente eficiente de baldosas de granito o de piedra natural

  • Para corte en seco y mojado

  • Para uso con discos de corte manuales, sierras de mesa y rozadoras de juntas

  • Los discos de diamante se desafilan a velocidades de rotación excesivamente altas y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades circunferenciales excesivamente bajas

  • Si el rendimiento de corte se deteriora (indicado por chispas fuertes), vuelva a afilar el disco haciendo múltiples cortes en un material abrasivo, como la piedra arenisca

  • Las piezas de mayor sección transversal deben cortarse en varias secciones (corte oscilante)

  • Trabaje sin aplicar presión; el peso de la propia herramienta es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.

  • Los discos de diamante están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos. Riesgo de lesiones

  • Aunque la herramienta es segura, lleve siempre gafas y ropa de seguridad durante el trabajo

  • Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máximo de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad

  • La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de rotación de la herramienta

  • No utilizar para rectificado lateral

  • Utilice una cubierta de protección adecuada

  • La fijación la debe realizar únicamente un especialista cualificado (no utilizar fuerza, utilizar bridas de sujeción del mismo tamaño, realizar una prueba de funcionamiento)

  • Las herramientas abrasivas sujetas, usadas incorrectamente o dañadas son peligrosas y pueden causar lesiones graves

Altura del segmento

15 mm
Más Información

Grosor del segmento

3.2 mm
Más Información

Conexión del segmento

Láser
Más Información

Número de segmentos

28 Uds
Más Información

Máxima velocidad de rotación

5400 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

25.4 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

100 m/s
Más Información

Diámetro

350 mm
Más Información

Estándar EN

13236
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1700.000 g
Más Información

Velocidad de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Normas

EN 13236
Más Información