Discolijador Longlife

Ref.: 0670162308

DISCO-DESBASTE-LONGLIFE-AZUL-D230X8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-DESBASTE-LONGLIFE-AZUL-D230X8MM
Discolijador Longlife
Para acero
Disco de lija de alto rendimiento con aglomerante de resina, reforzado con fibras, con una vida útil especialmente larga y un elevado rendimiento de extracción.
  • Propensión muy baja a la rotura
  • Tolerancias de dimensiones y desequilibrio mínimas

  • Especialmente adecuado para el mecanizado de aceros estructurales generales, aceros estructurales de alta resistencia, aceros de construcción, aceros para herramientas y aceros endurecidos.

  • Lijado de bordes y superficies

  • Aderezo y alisado

  • Desbarbado y mecanizado de soldaduras

  • Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente

  • Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada

  • Utilice únicamente discos que no estén dañados

  • Aplique la presión de contacto correcta

  • Asegúrese de que el ángulo de contacto del disco de desbastar sea el correcto, ya que un ángulo de contacto excesivamente poco profundo provoca roturas de la rueda en el perímetro.

  • Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto

Diseño

Con arranque
Más Información

Máxima velocidad de rotación

6600 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Capacidad de extracción (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Grosor

8.0 mm
Más Información

Diámetro

230 mm
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

Velocidad de extracción (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Código del sistema armonizado

68042218000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

778.500 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro x grosor

230 x 8,0 mm
Más Información

Catálogo General

0670162308

Ficha Técnica

32405384.pdf
Scroll to top