Material |
SST |
Máxima velocidad de rotación |
8600 U/min(rpm) |
Color |
Rojo |
Orificio de perforación |
22.2 mm |
Grosor |
1.2 mm |
Diámetro |
180 mm |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
482.000 g |
Catálogo General |
0668180001 |
Ficha Técnica |
32405570.pdf |