Disco de widia para desbrozadora

Ref.: 6013340255

DISCO-WIDIA-40T-D255MM-25,4MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Disco de 40 dientes de metal duro (Widia)
• Para el corte de troncos de arbustos leñosos y árboles finos.
• Alta durabilidad y capacidad de corte gracias a sus dientes de metal duro (Widia).
• Corte limpio y preciso.
• Suavidad en el corte debido a su gran número de dientes.

Material

Carburo de tungsteno
Más Información

Número de dientes

40 Uds
Más Información

Diámetro

255 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.430 kg
Más Información

Diámetro interno del anillo reductor

20 mm
Más Información

Diámetro interno

25.4 mm
Más Información

Catálogo General

6013340255

Ficha Técnica

59955132.pdf
Scroll to top