Disco de vellón abrasivo de nailon grueso de larga duración con placa de tejido

Ref.: 0585333125
Ver todas las versiones

DISCO NYLON CERAMICO 125MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Disco de nylon fabricado con una combinación de fibras sintéticas y granos de abrasivo cerámico que ofrecen un alto rendimiento



Características

- Decapado y matizado para la preparación de superficies

- Uso universal, para prácticamente todo tipo de material

- Especialmente indicado para acero, acero inoxidable, metales no férricos, madera y plástico

- Para limpiar antigravillas y pinturas de los bajos de vehículos y muchos otros usos en carrocería



Ventajas

- Rápida eliminación de azulados por exceso de temperatura, óxido, corrosión, suciedad, baños, pinturas, imprimaciones viejas, resinas sintéticas, adhesivos, restos de juntas y restos de cemento y hormigón

- Gran capacidad de abrasión

- Fácil eliminación de rebabas

- Mínima formación de rayadas en la pieza a tratar, mejor acabado que con un disco de desbaste



Beneficios

- Disco con estructura abierta, no se emboza

- Alto rendimiento Hasta más del doble de rendimiento que un disco de nylon convencional

- No daña la pieza a tratar, ahorro de tiempos de trabajo

Máxima velocidad de rotación

11000 U/min(rpm)
Más Información

Color

Rojo;Rojo oscuro
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Tamaño del grano

Muy grueso
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de cerámica
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

Peso del producto (por artículo)

75.000 g
Más Información

Catálogo General

0585333125

Ficha Técnica

32405560.pdf