- Disco de nylon fabricado con una combinación de fibras sintéticas y granos de abrasivo cerámico que ofrecen un alto rendimiento
Características
- Decapado y matizado para la preparación de superficies
- Uso universal, para prácticamente todo tipo de material
- Especialmente indicado para acero, acero inoxidable, metales no férricos, madera y plástico
- Para limpiar antigravillas y pinturas de los bajos de vehículos y muchos otros usos en carrocería
Ventajas
- Rápida eliminación de azulados por exceso de temperatura, óxido, corrosión, suciedad, baños, pinturas, imprimaciones viejas, resinas sintéticas, adhesivos, restos de juntas y restos de cemento y hormigón
- Gran capacidad de abrasión
- Fácil eliminación de rebabas
- Mínima formación de rayadas en la pieza a tratar, mejor acabado que con un disco de desbaste
Beneficios
- Disco con estructura abierta, no se emboza
- Alto rendimiento Hasta más del doble de rendimiento que un disco de nylon convencional
- No daña la pieza a tratar, ahorro de tiempos de trabajo
https://www.wurth.es/disco-de-nylon-cermamico-d-115mm481884DISCO NYLON CERAMICO 115MM<div data-content-type="html" data-appearance="default" data-element="main">- Disco de nylon fabricado con una combinación de fibras sintéticas y granos de abrasivo cerámico que ofrecen un alto rendimiento<br><br><br><br>Características<br><br>- Decapado y matizado para la preparación de superficies<br><br>- Uso universal, para prácticamente todo tipo de material<br><br>- Especialmente indicado para acero, acero inoxidable, metales no férricos, madera y plástico<br><br>- Para limpiar antigravillas y pinturas de los bajos de vehículos y muchos otros usos en carrocería<br><br><br><br>Ventajas<br><br>- Rápida eliminación de azulados por exceso de temperatura, óxido, corrosión, suciedad, baños, pinturas, imprimaciones viejas, resinas sintéticas, adhesivos, restos de juntas y restos de cemento y hormigón<br><br>- Gran capacidad de abrasión<br><br>- Fácil eliminación de rebabas<br><br>- Mínima formación de rayadas en la pieza a tratar, mejor acabado que con un disco de desbaste<br><br><br><br>Beneficios<br><br>- Disco con estructura abierta, no se emboza<br><br>- Alto rendimiento Hasta más del doble de rendimiento que un disco de nylon convencional<br><br>- No daña la pieza a tratar, ahorro de tiempos de trabajo</div>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13490433.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/13490433.jpg/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:52:47+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!