Disco de fibra vulcanizada de corindón sintético

Ref.: 058018040
Ver todas las versiones

DISCO DE LIJA VULCANIZADO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Discos de fibra vulcanizada, de 08 mm de grosor

- Gran dispersión de óxido de aluminio

- Con Ø central de 22mm y cruz para adaptación al plato de goma

- Grano abrasivo para: lijar grandes extensiones de superficies

- De larga duración

- Igualdad de lijado en toda la superficie

- Fácil recambio

- Alto rendimiento

- Granulado indisprendible

- No provoca roturas ni desgarros al lijar en esquinas o en los cantos

Dispersión

Dispersión electrostática
Más Información

Base adhesiva

Resina totalmente sintética
Más Información

Máxima velocidad de rotación

8500 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Grosor

0.8 mm
Más Información

Tamaño del grano

40
Más Información

Diámetro

180 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

5300 U/min(rpm)
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón especial convencional
Más Información

Diámetro interior

22.23 mm
Más Información

Color del disco

Marrón
Más Información

Material del reverso

Fibra vulcanizada
Más Información

Código del sistema armonizado

680530000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.660 g
Más Información

Catálogo General

058018040

Ficha Técnica

32405552.pdf