Dispersión |
Dispersión electrostática |
Base adhesiva |
Resina totalmente sintética |
Máxima velocidad de rotación |
13300 U/min(rpm) |
Velocidad circunferencial máxima |
80 m/s |
Tamaño del grano |
120 |
Diámetro |
115 mm |
Número de revoluciones recomendado |
8300 U/min(rpm) |
Material del medio abrasivo |
Corindón especial convencional |
Diámetro interior |
22.23 mm |
Color del disco |
Marrón |
Material del reverso |
Fibra vulcanizada |
Código del sistema armonizado |
680530000000 |
Peso del producto (por artículo) |
13.538 g |
Catálogo General |
0580115120 |
Ficha Técnica |
32405552.pdf |