Disco abrasivo segmentado, corindón sintético, plato de tela

Ref.: 0579311512
Ver todas las versiones

DISCO-LAM-CORINDON-P120-D115MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

• Vida larga gracias a la alta calidad del abrasivo de corindón (óxido de aluminio).
• Función de desbastado y acabado simultáneamente.
• Acabado uniforme.

Aplicaciones
• Para acero y metales no férricos.
• Desbastado de cordones de soldadura, eliminación de pinturas, barniz y masilla.

Diseño

Abovedado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.2 mm
Más Información

Tamaño del grano

120
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Catálogo General

0579311512

Ficha Técnica

32405535.pdf