Disco de papel de lija seco para vehículos Arizona® Perfect

Ref.: 5506343010
Ver todas las versiones

DISCO DE LIJA HOKLP 0AGU. P100

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-DISCO LIJA GANCHO BUCLE-0AGU-P100

Dispersión

Dispersión abierta
Más Información

Formulario

Arandela
Más Información

Patrón de orificios

No perforado
Más Información

Color

Amarillo arena
Más Información

Tamaño del grano

100
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Revestimiento

Estearato
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Papel de gramaje B
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.600 g
Más Información

Catálogo General

5506343010

Ficha Técnica

32405586.pdf