Disco de papel de lija seco para vehículos Arizona® Perfect

Ref.: 5506353018
Ver todas las versiones

DISCO-LIJA-GBUCLE-21-AGU-P180

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Para el lijado de masillas, imprimaciones, aparejos, pintura vieja, madera y barnices
Corindón y oxido de aluminio cerámico para P40 - P80.
Oxido de aluminio semiprecioso para P100 – P600.

Ventajas
•Óptima relación de la dureza del abrasivo según el tipo de lijado: grueso o medio y fino.
•Gracias a su alto índice de abrasión, se reducen los tiempos de trabajo.

Regularidad en el tamaño del grano.
Ventajas
•Acabado uniforme y constante.

Soporte de papel y anclaje de gancho y bucle (excepto versión en rollo).
Ventajas
•Gran flexibilidad.
•Perfecta sujeción del abrasivo.

Aglutinante resinas sintéticas.
Ventajas
•Fuerte sujeción abrasiva al papel.
•Gran estabilidad en el almacenaje.

Tratamiento superficial con estearato.
Ventajas
•Evita el embozamiento prematuro del grano abrasivo.
•Alarga la vida útil del abrasivo.

Cumple la norma europea FEPA P.
Ventaja
•Tamaño del grano según el estándar del mercado.
Nota
Recomendamos no saltar más de tres granos en el proceso de reparación para conseguir un buen acabado final.

Dispersión

Dispersión abierta
Más Información

Formulario

Arandela
Más Información

Patrón de orificios

Perforaciones múltiples
Más Información

Color

Amarillo arena
Más Información

Tamaño del grano

180
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Revestimiento

Estearato
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Papel de peso C
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.630 g
Más Información

Catálogo General

5506353018

Ficha Técnica

32405586.pdf