DISCO DE LÁMINAS ABRASIVO PARA ACERO Y ACERO INOXIDABLE

Ref.: 0579780311
Ver todas las versiones

DISCO-DE-LAMINAS-ECONOMY-P120-D115

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-DE-LAMINAS-REDLINE-P120-D115

Diseño

Abovedado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)
Más Información

Color

Azul;Marrón
Más Información

Orificio de perforación

22.23
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Material del disco de soporte

Tejido de vidrio
Más Información

Tamaño del grano

120
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio (corindón normal)
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable
Más Información

Estándar EN

13743
Más Información

Material del reverso

Tejido de algodón;Tejido de poliéster
Más Información

Peso del producto (por artículo)

68.000 g
Más Información

Normas

EN 13743
Más Información

Catálogo General

0579780311

Ficha Técnica

32405542.pdf