Diseño |
Abovedado |
Máxima velocidad de rotación |
12250 U/min(rpm) |
Color |
Azul;Verde |
Orificio de perforación |
22.23 mm |
Velocidad circunferencial máxima |
80 m/s |
Material del disco de soporte |
Tejido de vidrio |
Tamaño del grano |
120 |
Diámetro |
125 mm |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio (corindón) |
Material a procesar |
Acero;Acero inoxidable |
Material del reverso |
Fibra de vidrio |
Peso del producto (por artículo) |
83.000 g |
Catálogo General |
0579580321 |
Ficha Técnica |
32405542.pdf |