Disco laminado para acero y acero inoxidable

Ref.: 0579580324
Ver todas las versiones

DISCO-LAMINADO-RED-LINE-D125-G40

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

EN 12413. Cumple con las más exigentes normas europeas de seguridad. Indicados para amoladoras eléctricas y neumáticas.
Características
- Lija laminada de óxido de aluminio tratada térmicamente.
- Plato de fibra de vidrio.

Diseño

Abovedado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Color

Azul;Verde
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Material del disco de soporte

Tejido de vidrio
Más Información

Tamaño del grano

40
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio (corindón)
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable
Más Información

Material del reverso

Fibra de vidrio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.099 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0579580324

Ficha Técnica

32405542.pdf