Plato de fieltro flexible

Ref.: 0586573250

DISCO DE FIELTRO FLEXIBLE D150MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO DE FIELTRO FLEXIBLE D150MM
Plato de fieltro flexible
  • Realizado en fieltro 100 %.
  • Diámetro: 150 y 180 mm.
  • Anchura: 10 mm.
  • Orificio eje: 23 mm.

Para realzar el brillo junto con la pasta de pulir en piedras como granito, mármol, etc. Pasta de pulir blanca Art. Nº 0672 980 2.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0586573250

Ficha Técnica

32405579.pdf
Scroll to top