Disco de diamante Fine Cut Plus

Ref.: 5526835230
Ver todas las versiones

DISCO-SUPER-FINE-PLUS-230MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Disco de corte de segmento diamantado continúo para el corte fino de materiales

extremadamente duros

- Diseño fino con segmento continuo y diamante de alta calidad

- Alma endurecida, rectificada, tensionada y equilibrada que garantiza una correcta aplicación incluso en los trabajos más exigentes

- Segmento turbo que ofrece un gran poder de corte, mayor velocidad, refrigeración y precisión

- Alto rendimiento incluso trabajando con porcelánicos

- Menos polvo durante la fase de corte

- Menos esfuerzo de la máquina

- Homologación de seguridad OSA

Consejos para su uso correcto

- Velocidad ideal de trabajo=número de rpm máx indicadas en el disco

- El avance de corte debe efectuarse con el solo peso de la máquina, sin ejercer ninguna presión

- Montar siempre el mismo disco de manera que el sentido de rotación indicado por la flecha corresponda al mismo que el de la máquina

- Montar el disco con precisión ya que la excentricidad provoca un elevado desgaste y deformación de los segmentos

- Mantener la inclinación continuada del disco durante el corte y evitar oscilaciones o movimientos laterales de la máquina

- Durante el trabajo, (especialmente en piedra y piedra dura) es indispensable interrumpir el corte, dejando girar el disco en vacío durante unos cuantos segundos a fin de permitir una mejor refrigeración Esta sencilla operación prolongará la duración del disco

Altura del segmento

10 mm
Más Información

Grosor del segmento

2 mm
Más Información

Conexión del segmento

Sinterizado
Más Información

Material

Acero, especialmente endurecido
Más Información

Número de segmentos

1 Uds
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Diámetro

230 mm
Más Información

Material a procesar

Material duro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

58.000 g
Más Información

Catálogo General

5526835230

Ficha Técnica

32405417.pdf