Disco de diamante

Ref.: 0666793305
Ver todas las versiones

DISCO-SUPER-CANTERO-EVO-300MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Disco general de obra para corte en seco con segmentos diamantados
Características
- Disco versátil para cortar materiales como: granito, basalto, pórfido, gres, cuarcita, cerámica vitrificada dura, ladrillos refractarios, ladrillos cara vista, klinker, cemento, hormigón silíceo, terracota, etc
- Segmentos de 12-15 mm de altura con diamante de alta calidad
- Alma tensionada y equilibrada para un corte firme y sin vibraciones

Ventajas
- Gracias a sus cortes por láser entre los segmentos logramos reducir el ruido durante su uso
- Su segmento con una geometría especial ofrece un corte rápido y una buena evacuación del polvo generado
- La perforación del alma ayuda a refrigerar el disco y a alargar su vida útil

Beneficios
- Ahorro de tiempo gracias a su gran capacidad de corte
- Disco de alto rendimiento, para distintas aplicaciones

Consejos para su uso correcto
- Velocidad ideal de trabajo = número de rpm máx indicados en el disco
- Efectuar el avance con el peso de la máquina, sin ejercer ninguna presión
- Montar siempre el disco de manera que el sentido de rotación indicado por la flecha corresponda al mismo que el de la máquina
- Montar el disco con precisión ya que la excentricidad provoca un elevado desgaste y deformación de los segmentos
- Evitar oscilaciones o movimientos laterales de la máquina
- Durante el trabajo, es indispensable interrumpir el corte, dejando girar el disco en vacío durante unos segundos a fin de permitir una mejor refrigeración Esto prolongará la duración del disco

Altura del segmento

15 mm
Más Información

Grosor del segmento

3.0 mm
Más Información

Conexión del segmento

Láser
Más Información

Número de segmentos

19 Uds
Más Información

Máxima velocidad de rotación

6400 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

25.4 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

100 m/s
Más Información

Diámetro

300 mm
Más Información

Estándar EN

13236
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1290.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

2.3 mm
Más Información

Normas

EN 13236
Más Información

Catálogo General

0666793305

Ficha Técnica

32405431.pdf