Disco diamantado versátil para cortar materiales como: granito, basalto, pórfido, gres, cuarcita, cerámica vitrificada dura, ladrillos refractarios, ladrillos cara vista, klinker, cemento, hormigón silíceo, terracota, etc.
Segmentos de 12-15mm de altura con diamante de alta calidad.
Alma tensionada y equilibrada para un corte firme y sin vibraciones.
Ventajas
Gracias a sus cortes por láser entre los segmentos logramos reducir el ruido durante su uso.
Su segmento con una geometría especial ofrece un corte rápido y una buena evacuación del polvo generado.
La perforación del alma ayuda a refrigerar el disco y a alargar su vida útil.
Beneficios
Ahorro de tiempo gracias a su gran capacidad de corte del disco de diamante.
Disco de diamante cantero de alto rendimiento, para distintas aplicaciones.
Consejos para su uso correcto
Velocidad ideal de trabajo = número de rpm máx. indicados en el disco.
Efectuar el avance con el peso de la máquina, sin ejercer ninguna presión.
Montar siempre el disco diamantado de manera que el sentido de rotación indicado por la flecha corresponda al mismo que el de la máquina.
Montar el disco con precisión ya que la excentricidad provoca un elevado desgaste y deformación de los segmentos.
Evitar oscilaciones o movimientos laterales de la máquina.
Durante el trabajo, es indispensable interrumpir el corte, dejando girar el disco en vacío durante unos segundos a fin de permitir una mejor refrigeración.
https://www.wurth.es/disco-de-diamante-super-cantero-evo-d-230mm479058DISCO-SUPER-CANTERO-EVO-230MM<style>#html-body [data-pb-style="648AAE2230E0A"]{justify-content: flex-start; display: flex; flex-direction: column; background-position: left top; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px;}#html-body [data-pb-style="648AAE2230E15"]{border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px; margin: 0px; padding: 0px;}</style><div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="648AAE2230E0A"><div data-content-type="html" data-appearance="default" data-element="main" data-pb-style="648AAE2230E15"><p><strong>Características</strong></p>
<ul>
<li>Disco diamantado versátil para cortar materiales como: granito, basalto, pórfido, gres, cuarcita, cerámica vitrificada dura, ladrillos refractarios, ladrillos cara vista, klinker, cemento, hormigón silíceo, terracota, etc.</li>
<li>Segmentos de 12-15mm de altura con diamante de alta calidad.</li>
<li>Alma tensionada y equilibrada para un corte firme y sin vibraciones.</li>
</ul>
<p><strong>Ventajas</strong></p>
<ul>
<li>Gracias a sus cortes por láser entre los segmentos logramos reducir el ruido durante su uso.</li>
<li>Su segmento con una geometría especial ofrece un corte rápido y una buena evacuación del polvo generado.</li>
<li>La perforación del alma ayuda a refrigerar el disco y a alargar su vida útil.</li>
</ul>
<p><strong>Beneficios</strong></p>
<ul>
<li>Ahorro de tiempo gracias a su gran capacidad de corte del disco de diamante.</li>
<li>Disco de diamante cantero de alto rendimiento, para distintas aplicaciones.</li>
</ul>
<p><strong>Consejos para su uso correcto</strong></p>
<ul>
<li>Velocidad ideal de trabajo = número de rpm máx. indicados en el disco.</li>
<li>Efectuar el avance con el peso de la máquina, sin ejercer ninguna presión.</li>
<li>Montar siempre el disco diamantado de manera que el sentido de rotación indicado por la flecha corresponda al mismo que el de la máquina.</li>
<li>Montar el disco con precisión ya que la excentricidad provoca un elevado desgaste y deformación de los segmentos.</li>
<li>Evitar oscilaciones o movimientos laterales de la máquina.</li>
<li>Durante el trabajo, es indispensable interrumpir el corte, dejando girar el disco en vacío durante unos segundos a fin de permitir una mejor refrigeración.</li>
</ul></div></div></div>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/2727670.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/2727670.jpg424339424381479274483050/Reformas/Reformas/Estructuras/Reformas/Estructuras/Ayuntamiento/Reformas/Estructuras/Ayuntamiento/Grifo temporizado empotrado2024-02-16T19:51:45+0000