Disco de diamante Silence para mármol

Ref.: 0668993400
Ver todas las versiones

DIAM-BLADE-MARBLE-SIL-WET-400MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DIAM-BLADE-MARBLE-SIL-WET-400MM
Disco de diamante Silence para mármol
Disco de diamante con unión blanda para cortes en húmedo de mármol.
  • Segmentos soldados por láser para máxima fuerza y seguridad
  • Alta capacidad de corte gracias a la gran calidad del diamante
  • Segmentos altos para una larga vida útil
  • Cuchilla principal endurecida y equilibrada para las máximas exigencias

No exceda la velocidad de funcionamiento máxima especificada. Monte el disco de corte en la máquina según la flecha de dirección de rotación. Montaje preciso del disco de corte en la máquina. Quite el polvo del reborde. = Mayor vida útil. Se evitan los movimientos o vibraciones laterales.


Corte de precisión para todos los tipos de mármol.

Altura del segmento

9 mm
Más Información

Grosor del segmento

3.2 mm
Más Información

Conexión del segmento

Láser
Más Información

Número de segmentos

28 Uds
Más Información

Máxima velocidad de rotación

3000 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

60 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

63 m/s
Más Información

Diámetro

400 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2700.000 g
Más Información

Catálogo General

0668993400

Ficha Técnica

32405400.pdf
Scroll to top