-60638 GRNCRPSKITP36 ST180MMX22MM

Ref.: 5M60638

-60638 GRNCRPSKITP36 ST180MMX22MM

Descripción

-60638 GRNCRPSKITP36 ST180MMX22MM

Diseño

Con arranque
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Correspondiente al identificador 3M-ID original

7000041779
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Tamaño del grano

P36
Más Información

Diámetro

180 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

204.950 g
Más Información

Diámetro x grosor

180 x 3 mm
Más Información

Catálogo General

5M60638
Scroll to top