Disco de desbaste Speed para acero y acero inoxidable

Ref.: 0664191257

DISCO DESBASTE CERAMICO 125X7 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO DESBASTE CERAMICO 125X7 MM
Disco de desbaste Speed para acero y acero inoxidable
Disco de desbaste con una potencia de arranque de viruta muy alta.
  • Discos de desbaste de alto rendimiento, reforzados con fibra y unidos con resina
  • Para el desbaste a mano alzada con radiales angulares de aire comprimido y eléctricas
  • Muy resistente a fracturas
  • Tolerancias de peso y desequilibrio mínimas
  • Velocidad circunferencial máx.: 80 m/s
  • Sin hierro, cloro ni azufre (≤ 0,1 %)

Especialmente aptos para mecanizado de acero y acero inoxidable. Desbaste de bordes, superficies, soldaduras duras, desbarbado, etc.

Diseño

Con arranque
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12200 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Grosor

7.0 mm
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable
Más Información

Estándar EN

12413
Más Información

Peso del producto (por artículo)

188.400 g
Más Información

Normas

EN 12413
Más Información

Diámetro x grosor

125 x 7,0 mm
Más Información

Catálogo General

0664191257

Ficha Técnica

32405555.pdf
Scroll to top