DISCO DESBASTE CERAMICO 115X6'5 MM Disco de desbaste Speed para acero y acero inoxidable Disco de desbaste con una potencia de arranque de viruta muy alta.
Discos de desbaste de alto rendimiento, reforzados con fibra y unidos con resina
Para el desbaste a mano alzada con radiales angulares de aire comprimido y eléctricas
Muy resistente a fracturas
Tolerancias de peso y desequilibrio mínimas
Velocidad circunferencial máx.: 80 m/s
Sin hierro, cloro ni azufre (≤ 0,1 %)
Especialmente aptos para mecanizado de acero y acero inoxidable. Desbaste de bordes, superficies, soldaduras duras, desbarbado, etc.
https://www.wurth.es/disco-de-desbaste-ceramico-d-115mm483046DISCO DESBASTE CERAMICO 115X6'5 MMDISCO DESBASTE CERAMICO 115X6'5 MM<br>Disco de desbaste Speed para acero y acero inoxidable <br>Disco de desbaste con una potencia de arranque de viruta muy alta.<br><ul><li>Discos de desbaste de alto rendimiento, reforzados con fibra y unidos con resina</li><li>Para el desbaste a mano alzada con radiales angulares de aire comprimido y eléctricas</li><li>Muy resistente a fracturas</li><li>Tolerancias de peso y desequilibrio mínimas</li><li>Velocidad circunferencial máx.: 80 m/s</li><li>Sin hierro, cloro ni azufre (≤ 0,1 %)</li></ul><br><P>Especialmente aptos para mecanizado de acero y acero inoxidable. Desbaste de bordes, superficies, soldaduras duras, desbarbado, etc.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1679609.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1679609.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Rodillo abrasivo de láminas/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Rodillo abrasivo de láminas/Anillo abrasivo, vellón/lino/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Rodillo abrasivo de láminas/Anillo abrasivo, vellón/lino/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:53:07+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!