Diseño |
Con arranque |
Máxima velocidad de rotación |
13300 U/min(rpm) |
Orificio de perforación |
22.23 mm |
Versatilidad (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Velocidad circunferencial máxima |
80 m/s |
Facilidad de manejo para el usuario (sistema de puntos) |
2 puntos de 4 |
Vida útil desde la producción |
36 mes |
Grosor |
0.8 mm |
Diámetro |
115 mm |
Capacidad de corte (sistema de puntos) |
3 puntos de 4 |
Material a procesar |
Acero;Acero inoxidable |
Estándar EN |
12413 |
Peso del producto (por artículo) |
21.560 g |
Calidad de corte (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Normas |
EN 12413 |
Diámetro x grosor |
115 x 0,8 mm |
Catálogo General |
0669401148 |
Ficha Técnica |
32405387.pdf |