Discos de corte, WÜRTH, para materiales de construcción

Ref.: 066823020

DISCO CORTE FINE PARA PIEDRA 230X2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Disco de alto rendimiento, tanto en velocidad de corte como en durabilidad

- Reduce el calentamiento de las piezas

- Elimina las deformaciones por calentamiento

- El disco tiene menos sección de corte, reduciendo el tiempo de corte en un 50%

- Mínima formación de rebabas

- Mínimo desgaste del disco

- Reducción del nivel de ruido y formación de polvo

- Menor esfuerzo de trabajo de la máquina, teniendo así mayor durabilidad

- Un diseño específico asegura una excelente estabilidad y resistencia a la

rotura

- Cumple las normas de seguridad más severas Los controles de calidad exhaustivos aseguran una excelente calibración y centraje del disco

- Aprobación DSA y FEPA

- Velocidad máxima 80 m/seg

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

066823020

Ficha Técnica

32405386.pdf

Ficha Técnica

32405385.pdf