Velocidad del disco de corte

Ref.: 0664131151
Ver todas las versiones

DISCO-CORTE-VERDE-SPEED-PLUS-D115X1,6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Capacidad extrema de corte (tiempos de corte muy reducidos) y larga durabilidad

- Discos de extrema delgadez, para un corte preciso exento de rebabas y

- vibraciones (superficies de corte muy limpias y frías)

- Sensación agradable durante el trabajo, sin fatigar al usuario ni a la máquina

- Pocos desperdicios y formación de polvo

- Bajo nivel sonoro y extrema resistencia a la rotura

- Especial para tubos de pared delgada y perfiles, chapas delgadas, chapas de carrocería, etc



APLICACIONES:

- Corte de tubos, canales de ventilación, chapas, (pe depósitos, construcciones de chapa), tuberías, barras, armaduras de acero, perfiles y guías (en el área sanitaria), cajas y haces de cables, cables eléctricos de alta tensión, cables de acero, materiales compuestos, plásticos, etc

Diseño

Rectos
Más Información

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Facilidad de manejo para el usuario (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Capacidad de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Material a procesar

Acero inoxidable
Más Información

Estándar EN

12413
Más Información

Código del sistema armonizado

68042218000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.920 g
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Normas

EN 12413
Más Información

Diámetro x grosor

115 x 1,6 mm
Más Información

Catálogo General

0664131151

Ficha Técnica

32405383.pdf

Ficha Técnica

32405391.pdf