- Mínimo calentamiento de las piezas, eliminando las posibles deformaciones
- Corte preciso y sin rebabas
- Reduce el nivel de ruido, chispas y formación de polvo
- Recubrimiento especial que minimiza la fricción, consiguiendo una menor efecto de frenado sobre el material
- Menor esfuerzo de trabajo de la máquina, teniendo así mayor durabilidad
- El centro cónico le proporciona una gran estabilidad y suavidad
- Menor vibración de la amoladora
- Cumple con las normas de seguridad más exigentes de la norma EN 12413 y de la OSA ( Organización para la seguridad de la maquinaria de corte y desbaste)
- Apto para la clase II KWU (pe en la construcción de tuberías y reactores)
- Para corte de tubos, canales de ventilación, chapas (pe depósitos, construcciones de chapas), tuberías, barras, armaduras de acero, perfiles y guías (en el área sanitaria), cajas y pozos de cables, cables eléctricos de alta tensión, cables de acero, materiales compuestos, plásticos, etc
https://www.wurth.es/disco-de-corte-speed-para-acero-inoxidable-115x0-8mm479207DISCO-CORTE-VERDE-SPEED-PLUS-D115X0,8- Sin hierro, cloro y azufre ( 0,1%)<br><br>- Corte extremadamente rápido y silencioso<br><br>- Mínimo calentamiento de las piezas, eliminando las posibles deformaciones<br><br>- Corte preciso y sin rebabas<br><br>- Reduce el nivel de ruido, chispas y formación de polvo<br><br>- Recubrimiento especial que minimiza la fricción, consiguiendo una menor efecto de frenado sobre el material<br><br>- Menor esfuerzo de trabajo de la máquina, teniendo así mayor durabilidad<br><br>- El centro cónico le proporciona una gran estabilidad y suavidad<br><br>- Menor vibración de la amoladora<br><br>- Cumple con las normas de seguridad más exigentes de la norma EN 12413 y de la OSA ( Organización para la seguridad de la maquinaria de corte y desbaste)<br><br>- Apto para la clase II KWU (pe en la construcción de tuberías y reactores)<br><br>- Para corte de tubos, canales de ventilación, chapas (pe depósitos, construcciones de chapas), tuberías, barras, armaduras de acero, perfiles y guías (en el área sanitaria), cajas y pozos de cables, cables eléctricos de alta tensión, cables de acero, materiales compuestos, plásticos, etchttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12842089.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/12842089.jpg452467/Negro2024-02-16T19:51:47+0000