Disco de corte, Longlife & Speed

Ref.: 0664631150
Ver todas las versiones

DISCO DE CORTE SPEED & LONGLIFE D115X1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO DE CORTE SPEED & LONGLIFE D115X1
Disco de corte, Longlife & Speed
Para acero y acero inoxidable
Con una vida útil extremadamente larga y un excelente rendimiento de corte
  • Capacidad para cortar hasta un 50 % más
  • Corte separado y sencillo gracias a sus superficies altamente rugosas
  • Apenas necesidad de rectificado
  • Reducción notable de la tensión que sufre el usuario
  • Amortiguador de seguridad de gran tamaño

  • Ideal para acero y, en especial, para acero inoxidable

  • Igualmente apto para cortar materiales gruesos y finos, p. ej., tuberías, materiales sólidos, materiales planos, etc.

  • Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente

  • Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada

  • Utilice siempre un dispositivo de protección adecuado para realizar trabajos de corte

  • Utilice únicamente discos que no estén dañados

  • No atasque ni incline los discos durante el corte, ya que esto aumenta el riesgo de rotura.

  • Aplique la presión de contacto correcta

  • Fije siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo de metal orientado hacia la máquina

  • Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto

Diseño

Rectos
Más Información

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Facilidad de manejo para el usuario (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Grosor

1.0 mm
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Capacidad de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.000 g
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro x grosor

115 x 1,0 mm
Más Información

Catálogo General

0664631150

Ficha Técnica

32405388.pdf
Scroll to top