Hoja de sierra circular especial

Ref.: 0611030963
Ver todas las versiones

DISCO-CORTE-METAL-ALU-D300X30X3,2MM-96D

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Recomendados para el corte de perfilería de aluminio

- El diente negativo permite un corte suave sobre el perfil de aluminio

- Corte sin vibraciones debido a la forma del diente

Orificios laterales

Combinación (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64)
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

6400 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

30 mm
Más Información

Geometría del diente

Negativo
Más Información

Número de dientes

96 Uds
Más Información

Diámetro

300 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierras angulares
Más Información

Forma de dientes

TT/FT
Más Información

Material a procesar

Aluminio;Metal no ferroso;Pertinax;Resina acrílica
Más Información

Anchura de corte de la sierra

3.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82023900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1440.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

2.5 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

300 x 3,2 / 2,5 x 30 mm
Más Información

Catálogo General

0611030963

Ficha Técnica

32405398.pdf