DISCO-CORTE-CARBURO-115X2,0X22,23MM Disco de corte, con punta de carburo de tungsteno El granulado de carburo de tungsteno de diseño especial del disco garantiza no solo una excelente durabilidad, sino también cortes rápidos con la radial angular
Ahorro de tiempo
Se pueden cortar diferentes materiales con un solo dispositivo. Ya no son necesarios más cambios largos de máquina y de accesorios.
Cortes rápidos y limpios
Gracias al diseño especial del disco.
El espesor mínimo del disco y la presencia de ranuras de amortiguación facilita una alta velocidad circunferencial de 80 m/s.
Uso muy seguro
La sólida conexión entre el cuerpo de acero y el granulado de carburo de tungsteno garantizan la durabilidad y la seguridad al cortar (sin efecto de retroceso, p. ej., si se cortan clavos).
Uso flexible y manejo fácil.
Se puede seleccionar cualquier sentido de rotación.
Madera dura/blanda, madera con clavos, contrachapado, aglomerado, MDF, placas de yeso y planchas aglomeradas, plástico (conductos de cable, tuberías o similares), etc. Para trabajos de construcción y reformas, en especial para electricistas, fontaneros y carpinteros.
https://www.wurth.es/disco-de-corte-para-madera-d-115mm479275DISCO-CORTE-CARBURO-115X2,0X22,23MMDISCO-CORTE-CARBURO-115X2,0X22,23MM<br>Disco de corte, con punta de carburo de tungsteno<br>El granulado de carburo de tungsteno de diseño especial del disco garantiza no solo una excelente durabilidad, sino también cortes rápidos con la radial angular<br><p class="level1">Ahorro de tiempo</p><P>Se pueden cortar diferentes materiales con un solo dispositivo. Ya no son necesarios más cambios largos de máquina y de accesorios.</P><P></P><p class="level1">Cortes rápidos y limpios</p><ul><li>Gracias al diseño especial del disco.</li><li>El espesor mínimo del disco y la presencia de ranuras de amortiguación facilita una alta velocidad circunferencial de 80 m/s.</li></ul><P></P><p class="level1">Uso muy seguro</p><P>La sólida conexión entre el cuerpo de acero y el granulado de carburo de tungsteno garantizan la durabilidad y la seguridad al cortar (sin efecto de retroceso, p. ej., si se cortan clavos).</P><P></P><p class="level1">Uso flexible y manejo fácil.</p><P>Se puede seleccionar cualquier sentido de rotación.</P><br><P>Madera dura/blanda, madera con clavos, contrachapado, aglomerado, MDF, placas de yeso y planchas aglomeradas, plástico (conductos de cable, tuberías o similares), etc. Para trabajos de construcción y reformas, en especial para electricistas, fontaneros y carpinteros.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4123135.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/4123135.jpg/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:51:48+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!