Disco de corte Longlife

Ref.: 0670151152
Ver todas las versiones

DISCO-CORTE-GRIS-LONGLIFE-D115X2,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-CORTE-GRIS-LONGLIFE-D115X2,5MM
Disco de corte Longlife
Para piedra
Vida útil muy larga y alto rendimiento de corte
  • Propensión muy baja a la rotura

  • Especialmente adecuado para piedra, piedra natural, piedra artificial, ladrillo silicocalcáreo, hormigón/hormigón armado

  • Corte de piedra, placas, piezas prefabricadas, ladrillos de arcilla, tejas, tubos de arcilla, tejas y ladrillos clínker, etc.

  • Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente

  • Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada

  • Utilice siempre un dispositivo de protección adecuado para realizar trabajos de corte

  • Utilice únicamente discos que no estén dañados

  • No atasque ni incline los discos durante el corte, ya que esto aumenta el riesgo de rotura.

  • Aplique la presión de contacto correcta

  • Sujete siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo metálico hacia la herramienta eléctrica

  • Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto

Diseño

Con arranque
Más Información

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)
Más Información

Color

Gris
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Facilidad de manejo para el usuario (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Capacidad de corte (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Código del sistema armonizado

68042218000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.880 g
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro x grosor

115 x 2,5 mm
Más Información

Catálogo General

0670151152

Ficha Técnica

32405382.pdf
Scroll to top