Diseño |
Rectos |
Máxima velocidad de rotación |
6600 U/min(rpm) |
Color |
Azul |
Orificio de perforación |
22.23 mm |
Versatilidad (sistema de puntos) |
1 de 4 puntos |
Velocidad circunferencial máxima |
80 m/s |
Facilidad de manejo para el usuario (sistema de puntos) |
2 puntos de 4 |
Vida útil desde la producción |
36 mes |
Grosor |
2.5 mm |
Diámetro |
230 mm |
Capacidad de corte (sistema de puntos) |
2 puntos de 4 |
Código del sistema armonizado |
68042218000 |
Peso del producto (por artículo) |
235.160 g |
Calidad de corte (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Diámetro x grosor |
230 x 2,5 mm |
Catálogo General |
0670102302 |
Ficha Técnica |
32405381.pdf |