DISCO-METAL-HSS-PARA-TRONZ-250X2,5X32MM Hoja de sierra circular HSS Disco para máquinas estacionarias
Fabricada en HSS/DM05 = acero de alto rendimiento, de dientes finos, pulido y rápido. La superficie tratada al vapor permite una mejor absorción del refrigerante, lo que evita la acumulación de bordes (soldadura en frío).
Para tratar hierro y acero de baja o media resistencia en máquinas lentas (alrededor de 50 rpm) - Paso de diente (t):
4 mm: para perfiles y tubos con un espesor de pared de 0,8-1,5 mm.
6 mm: para perfiles medianos, tubos y materiales sólidos con un grosor de pared o diámetro de 1,5-20 mm.
8 mm: para perfiles resistentes y materiales sólidos con un grosor de pared o diámetro de 15-50 mm aproximadamente.
Para enfriar o lubricar, utilice refrigerante Würth en una mezcla de 5:1.
Para tratar acero inoxidable y otros materiales de alta resistencia (a partir de 800 N/mm2 de tracción) en máquinas lentas (alrededor de 10-20 rpm) — Paso de diente (t):
4 mm: para perfiles y tubos con un espesor de pared de 1,5-4 mm.
6 mm: para perfiles, tubos y materiales sólidos con un grosor de pared o diámetro de 4-50 mm aproximadamente.
8 mm: para diámetros extra fuertes y materiales sólidos de más de 50 mm.
Para enfriar o lubricar, utilice refrigerante Würth en una mezcla de 7:1 para acero inoxidable y 8:1 para materiales de alta resistencia.
https://www.wurth.es/disco-de-corte-hss-wurth-para-tronzadora-250mm480099DISCO-METAL-HSS-PARA-TRONZ-250X2,5X32MMDISCO-METAL-HSS-PARA-TRONZ-250X2,5X32MM<br>Hoja de sierra circular HSS<br>Disco para máquinas estacionarias<br><p class="level1">Fabricada en HSS/DM05 = acero de alto rendimiento, de dientes finos, pulido y rápido. La superficie tratada al vapor permite una mejor absorción del refrigerante, lo que evita la acumulación de bordes (soldadura en frío).</p><br><p class="level1">Para tratar hierro y acero de baja o media resistencia en máquinas lentas (alrededor de 50 rpm) - Paso de diente (t):</p><br/><ul><li>4 mm: para perfiles y tubos con un espesor de pared de 0,8-1,5 mm.</li><br/><li>6 mm: para perfiles medianos, tubos y materiales sólidos con un grosor de pared o diámetro de 1,5-20 mm.</li><br/><li>8 mm: para perfiles resistentes y materiales sólidos con un grosor de pared o diámetro de 15-50 mm aproximadamente.</li><br/><li>Para enfriar o lubricar, utilice refrigerante Würth en una mezcla de 5:1.</li></ul><br/><br/><p class="level1">Para tratar acero inoxidable y otros materiales de alta resistencia (a partir de 800 N/mm<SUP>2</SUP> de tracción) en máquinas lentas (alrededor de 10-20 rpm) — Paso de diente (t):</p><br/><ul><li>4 mm: para perfiles y tubos con un espesor de pared de 1,5-4 mm.</li><br/><li>6 mm: para perfiles, tubos y materiales sólidos con un grosor de pared o diámetro de 4-50 mm aproximadamente.</li><br/><li>8 mm: para diámetros extra fuertes y materiales sólidos de más de 50 mm.</li><br/><li>Para enfriar o lubricar, utilice refrigerante Würth en una mezcla de 7:1 para acero inoxidable y 8:1 para materiales de alta resistencia.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128003952.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/128003952.jpg461735/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:52:03+0000