Para serrado de tubos y perfiles de acero inoxidable, acero, metales no ferrosos, plásticos y materiales compuestos.
Máxima velocidad de rotación |
1700 U/min(rpm) |
Orificio de perforación |
25.4 mm |
Número de dientes |
60 Uds |
Diámetro |
355 mm |
Se puede utilizar para el tipo de máquina |
Sierra angular para metales |
Forma de dientes |
TT/FT |
Material a procesar |
Metal colado;SML |
Anchura de corte de la sierra |
2.2 mm |
Código del sistema armonizado |
82029980000 |
Espesor de material |
5.3 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1610.000 g |
Grosor de la hoja principal |
1.8 mm |
Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p |
355 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm |
Ficha Técnica |
32405399.pdf |