Hoja de sierra circular, metal

Ref.: 0604135561
Ver todas las versiones

DISCO-METAL-MKS2200-Z60-D355MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-METAL-MKS2200-Z60-D355MM
Hoja de sierra circular, metal
Para sierra de vaivén
Puede transportarse. Apta para la sierra de vaivén metálica MKS 2200 Inox/MKS 2400 y para dispositivos de corte en seco.

Para serrado de tubos y perfiles de acero inoxidable, acero, metales no ferrosos, plásticos y materiales compuestos.

Grosor mínimo del material

4 mm
Más Información

Máxima velocidad de rotación

1700 U/min(rpm)
Más Información

Grosor máximo del material

6 mm
Más Información

Orificio de perforación

25.4 mm
Más Información

Número de dientes

60 Uds
Más Información

Diámetro

355 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierra angular para metales
Más Información

Forma de dientes

TT/FT
Más Información

Material a procesar

Acero de pared gruesa;Acero inoxidable
Más Información

Anchura de corte de la sierra

2.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1365.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

1.8 mm
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

4-6 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

355 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm
Más Información

Catálogo General

0604135561

Ficha Técnica

32405399.pdf
Scroll to top