Disco de corte Speed para metales no ferrosos/aluminio

Ref.: 0664121250
Ver todas las versiones

DISCO CORTE-YELL-ALU-TH1,0-BR22,2-D125

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO CORTE-YELL-ALU-TH1,0-BR22,2-D125
Disco de corte Speed para metales no ferrosos/aluminio
Especialmente apto para tuberías y perfiles de paredes delgadas, chapas metálicas finas, paneles de carrocería, etc.
  • Gran capacidad de corte (tiempos de corte muy breves) con una vida útil muy prolongada
  • Muy fino para cortes precisos, prácticamente sin rebabas ni vibraciones (superficies de corte muy limpias y frías)
  • Manejo muy cómodo para proteger al usuario y la máquina
  • Baja formación de polvo y residuos de corte
  • Baja generación de ruido y alta resistencia a la rotura

Aluminio, aleaciones de aluminio, cobre, latón, bronce, otros metales no ferrosos lubricantes



Corte de chapas metálicas, tuberías, perfiles (por ejemplo, perfiles de ventanas), cubiertas de techos, canaletas de tejados, etc.


  • Almacenamiento: Seco, a temperatura ambiente de 20 °C

  • Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada

  • Utilice siempre una cubierta protectora adecuada para realizar trabajos de corte

  • Utilice únicamente discos no dañados

  • No atasque ni incline los discos durante el corte, ya que esto aumenta el riesgo de rotura

  • Aplique la presión de contacto correcta

  • Fije siempre los discos de corte (diseño recto) con anillos de metal hacia la máquina

Diseño

Rectos
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Facilidad de manejo para el usuario (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Grosor

1.0 mm
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Capacidad de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Material a procesar

Metal no ferroso
Más Información

Estándar EN

12413
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.280 g
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Normas

EN 12413
Más Información

Diámetro x grosor

125 x 1,0 mm
Más Información

Catálogo General

0664121250

Ficha Técnica

32405383.pdf