- Disco con alma de acero endurecido con diamante en su filo, soldado por Vacuum Brazing (soldadura al vacío)
- Apto para todo tipo de metales (acero, acero inoxidable y metales no férricos), incluso para cualquier otro tipo de material, cómo por ejemplo plástico, hormigón, ladrillo, baldosas, etc
- Rendimiento extremadamente alto Puede durar hasta 30-50-100 veces más que un disco de carburo convencional, dependiendo de la aplicación
- Nunca se reduce el diámetro del disco, por lo que su velocidad de corte es siempre constante
- Menor formación de chispas, polvo y olor en comparación con un disco convencional, ya que no hay proyecciones del disco, solamente de la pieza cortada
- Menos cambios de disco, lo que supone un ahorro de tiempo y materiales
- Entorno más seguro para el operario, ya que evitamos posibles roturas de disco
https://www.wurth.es/disco-corte-metal-diamond-d-125-mm479055DISCO-CORTE-METAL-DIAMOND-125MM- Disco de corte de diamante para metal<br><br><br><br>- Disco con alma de acero endurecido con diamante en su filo, soldado por Vacuum Brazing (soldadura al vacío)<br><br>- Apto para todo tipo de metales (acero, acero inoxidable y metales no férricos), incluso para cualquier otro tipo de material, cómo por ejemplo plástico, hormigón, ladrillo, baldosas, etc<br><br>- Rendimiento extremadamente alto Puede durar hasta 30-50-100 veces más que un disco de carburo convencional, dependiendo de la aplicación<br><br>- Nunca se reduce el diámetro del disco, por lo que su velocidad de corte es siempre constante<br><br>- Menor formación de chispas, polvo y olor en comparación con un disco convencional, ya que no hay proyecciones del disco, solamente de la pieza cortada <br><br>- Menos cambios de disco, lo que supone un ahorro de tiempo y materiales <br><br>- Entorno más seguro para el operario, ya que evitamos posibles roturas de discohttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1989528.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1989528.jpg/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:51:45+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!